品番 : EA123WA-2
品名 : 3.5穴x300mm エアーブローガン(プラグ付・マグネシウム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | WTBワタベコーポレーション | 型番 | WT91D-3MP |
|---|---|---|---|
| 使用最高圧力 | 1MPa | 常用圧力 | 0.7MPa |
| エアー量 | 320L/min(0.5MPa時) | 材質 | マグネシウム(パウダーチタンコート仕上げ) |
| ノズル穴径 | 3.5mm | ノズル長 | 300mm |
| ノズル外径 | 9mm | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ホース取付ねじ | G1/4” | 重量 | 146g |
| プラスチックの軽さとマグネシウムの硬さを兼ね備えた製品です。 | |||
| エアーの強弱はレバー操作で簡単に調節できます。 | |||
| プラグ(アルミマグネシウム製)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/09 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

