品番 : EA124BH-2A
品名 : 10mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容
23/08/29 ロゴの変更。旧:SUMAKE、新:ESCO(9025 No.55
仕様
全長 | 20m | 材質 | 本体フレーム:スチール ホース:ポリウレタン |
---|---|---|---|
重量 | 7.3kg | 常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) |
最高圧力 | 5.5MPa(800PSI) | 取付ねじ | R(PT)3/8” |
サイズ | 330(W)×260(D)×345(H)mm | 内径 | 10mm |
外径 | 14mm | ||
リールが左右360°回転します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124BH-2A 10mmx20m エアーホースリール(ウレタン製) |
EA124BH-1A 10mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) |