品番 : EA124BJ-28
品名 : 11mmx15m 大型エアーホースリール(自動巻取)
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SHR-40P |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | エア | リール設置場所 | 屋内 |
| ホース長 | 1次側(入力側):1.0m 2次側(出力側):15m |
ホース径 | 内径:11.0mm 外径:16.0mm |
| ホース材質 | ポリウレタン樹脂 | ホースカラー | オレンジ |
| 使用圧力 | 1.4MPa | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
| 取付ねじ | 1次側(入力側):R1/2”(付属ニップル使用) 2次側(出力側):Rc1/2” |
サイズ | 380×247×430(H)mm |
| 重量 | 9.4kg | ロック機構 | ラチェット式 |
| 付属品 | ・ホースバンド(φ18)×2 ・袋ナット・タケノコ(1/2)×2 ・ニップル(G1/2×R1/2)×1 ・取付板×1 ・六角ボルト(M10×25)×2 ・六角ナット(M10)×2 ・ジョイントホース×1 |
||
| 大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利! | |||
| 天井付け・床面付け・壁面付けの3パターンの設置が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,900 円(税抜)/ 90,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
