詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BK-1

品名 : 10mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 AXU-154
メーカー商品名 エヤーマックXL 用途 天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) ホース径 内径:10mm
外径:14mm
ホース長 15m ホース仕様 標準ウレタンホース
ホース材質 編糸補強1Bブレード入りポリウレタン 取付金具(一次側) 1/2プラグ
取付金具(二次側) 1/2ワンタッチナットカプラ(ロック付) 一次側接続部(本体) 雄ネジ(G3/8”)
サイズ 336×181×437(H)mm 重量 10kg
付属品 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2”付
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。
ホース引き出し用ヒモ付き(2m)
追加説明
カタログ価格

73,900 円(税抜)/ 81,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA124BK-11
  • 品番

    EA124BK-11

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA124BK-1 10mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BK-11 10mmx20m エアーホースリール(自動巻取)
ウェブカタログ画像
※画像はEA124BK-11です
  • ※画像はEA124BK-11です
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • 巻き込み防止ストッパー付き
  • ※画像はEA124BK-11です
  • ※画像はEA124BK-11です
  • ホース引き出し用ヒモ
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top