詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BT-9.5

品名 : 9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール

仕様

ホース材質 ポリウレタン 本体材質 スチール
使用流体 エア 使用場所 屋内
常用圧力 0.7MPa 破壊圧力 5.88MPa以上
ホース長 15m ホース径 内径:9.5mm、外径:13.5mm
口金 3/8PT サイズ φ330×164.5mm
重量 12.3kg 使用圧力 1.47Mpa未満
使用温度範囲 -5~40℃
一次側にプラグ・二次側にソケット付
45°、90°、135°と角度調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

54,800 (税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/05/04 00:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA124BT-8 8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール
EA124BT-9.5 9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top