品番 : EA124DJ-152
品名 : 15/22mm x20m 食品用ホース(耐熱性)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリオレフィン | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
---|---|---|---|
使用流体 | 水・各種食品・化学薬品 | ||
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 | |||
非塩ビで油脂食品の使用が可能 | |||
耐薬品性 | |||
使用圧力は20℃時目安 | |||
内径×外径 | 15×22mm | 全長 | 20m |
使用圧力 | 0.8Mpa | ||
耐熱性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
|
|
拡大