詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DJ-6

品名 : 6/ 8mm x 5m 食品用ホース(軟性タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 八興 型番 E-KYT-6×8
商品名 KYチューブ 用途 食品加工機械・設備用配管、工作機械・成型機などの工業用配管
内径×外径 6×8mm 全長 5m
使用圧力 0~0.15MPa(20℃)
0~0.05MPa(70℃)
許容曲げ半径(20℃時) 50mm
使用温度範囲 0~70℃ 材質 内層:オレフィン系樹脂
外層:スチレン系エラストマー
使用流体 水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー 色調 ナチュラル
非塩ビ素材により燃焼しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホース
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えます
内層はオレフイン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
食品衛生法厚生省告示第201号適合(n-ヘプタン適合)
流体が確認できるナチュラル色
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA124DJ-2 2/ 4mm x 5m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-2A 2/ 4mm x10m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-2B 2/ 4mm x20m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-4 4/ 6mm x 5m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-4A 4/ 6mm x10m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-4B 4/ 6mm x20m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-6 6/ 8mm x 5m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-6A 6/ 8mm x10m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-6C 6/ 8mm x20m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-8 8/12mm x 5m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-8A 8/12mm x10m 食品用ホース(軟性タイプ)
EA124DJ-8B 8/12mm x20m 食品用ホース(軟性タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表品番です
  • ※画像は代表品番です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top