品番 : EA124DR-10
品名 : 15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 材質 | 塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50m | ホース内径 | 15mm |
| ホース外径 | 20mm | 常用圧力 | 0.7MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 水 |
| 糸入り | |||
| オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
