詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DW-30

品名 : 10m 融雪プロテクター(片穴用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大研化成工業 型番 GUP-10S
穴 片面 サイズ 80(W)×31(H)mm
全長 10m 重量 約15kg
適合ホース径 φ15~25mm 材質 本体:軟質塩化ビニール樹脂
ジョイント、エンドストッパー:ABS樹脂
ホースバンド:鉄・ステンレス
家庭用よりも丈夫で耐久性があります。
4tまでのトラックが通る店舗、工場の駐車場等の融雪に
追加説明
カタログ価格

27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 14:18現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA124DW-10
バリエーション一覧
EA124DW-30 10m 融雪プロテクター(片穴用)
EA124DW-31 10m 融雪プロテクター(両穴用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top