品番 : EA124DW-32
品名 : 5m 融雪プロテクター(片穴用)
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | GUP-05S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 適合ホース径 | φ15~25mm |
| サイズ | 80(W)×31(H)mm | 材質 | 本体:軟質塩化ビニール樹脂 ジョイント、エンドストッパー:ABS樹脂 ホースバンド:鉄・ステンレス |
| 重量 | 約7.5kg | ||
| 片面穴タイプの融雪ホース | |||
| 4tまでのトラックが通る店舗、工場の駐車場等の融雪に | |||
| 業務用のため丈夫で耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DW-30A 10m 融雪プロテクター(片穴用) |
| EA124DW-31A 10m 融雪プロテクター(両穴用) |
| EA124DW-32 5m 融雪プロテクター(片穴用) |
| EA124DW-33 5m 融雪プロテクター(両穴用) |
