詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HD-3A

品名 : 15/20mmx20m 散水ホースリール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 554-503
材質 フレーム:スチール、 
      ホース:PVC、ポリプロピレン
吸水ホース 2m
散水ホース 20m(内径15mm) 使用圧力 0~0.6MPa
使用流体 上水道水 散水パターン 5種類(ジョウロ・直射・シャワー・拡散・止水)
サイズ 405×262×530(H)mm 重量 7.56kg
付属品 散水ノズル、万能口金、ホースバンド(各1個)、カプラー各3個
耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

22,500 (税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124HC-20A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top