品番 : EA124HH-50
品名 : 18/23mmx50m 散水ホースリール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ホース | 内径:18mm 外径:23mm |
許容圧力 | 0.5Mpa |
---|---|---|---|
材質 | リール:スチール、 ホース:ポリエステル撚糸 |
サイズ | 590(W)×630(D)×850(H)mm |
取手収納時サイズ | 590(W)×670(D)×500(H)mm | サイドホース長 | 3m |
取手が折り畳めるので、収納に便利です。 | |||
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えれます。 | |||
※スプレーノズルは付属していません。 | |||
ホース長 | 50m | 重量 | 19.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)