品番 : EA124KS-37PA
品名 : 790㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
仕様
| 散水範囲 | 最大約790㎡(直径約32m) | 杭長 | 大:180mm 小:90mm |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 3/4”NHメス | サイズ | 127×206×470(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 907g |
| プラグ付き | |||
| 大型施設にも対応可能な広範囲散水タイプ | |||
| 散水範囲・散水距離・散水量を調節できます | |||
| 部分的な円形から360度全円形まで自在に調整可能 | |||
| 遠くまで噴射する強力ジェット水流から手前を優しく潤すミスト水流まで、水流を細かく調整できます。 | |||
| 金属製スパイクでしっかりと自立します。 | |||
| 頑丈なスチール製で耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KS-37PA 790㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付) |
| EA124KS-37 790㎡ ロータリースプリンクラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
