詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-19

品名 : 120mm ツイストノズル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ

仕様

仕様 プラグなし 接続ねじ 3/4”NHメス
全長 70mm 重量(g) 96
材質 真鍮製(ラバーグリップ)
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA124LA-14
バリエーション一覧
EA124LA-19PA 70mm ツイストノズル(プラグ付)
EA124LA-19 120mm ツイストノズル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top