詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-1A

品名 : 200mm スプレーガン(15/18mmホース用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 525-210
材質 亜鉛、黄銅 使用圧力 0~0.6MPa
使用流体 上水道水 適合ホース 内径15mm、18mm
全長 200mm ノズル径 38mm
スプレーパターン3種類(直射、噴霧、止水)
内径15・18㎜ホース用
追加説明 ●ホースタケノコ部をはずすと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を使いネジ接続も可能です。

※注意 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水する恐れがあります。

カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/29 06:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124LA-2B
  • 品番

    EA124LA-2B

  • コメント

    違い:ノズル径、ハンドルの色

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top