品番 : EA124LA-307
品名 : 二方コック付コネクター
仕様
仕様 | プラグなし | サイズ(mm) | 80×45×88 |
---|---|---|---|
重量 | 83g | 材質 | ポリマー樹脂 |
ねじサイズ | 3/4”NH | ||
錆びないポリマー構造 | |||
すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ | |||
蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル | |||
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。 | |||
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/06/17 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2632ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-302 二方コック付コネクター |
EA124LA-307 二方コック付コネクター |
拡大
※プラグなし