品番 : EA124LA-53A
品名 : 990-1410mm ロングリーチシャワー(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
接続ねじ | 3/4”NHメス | 材質 | ボディ:メタル、 ヘッド:ポリマー、 ノズル:亜鉛 |
---|---|---|---|
全長 | 990~1410mm(伸縮式) | 重量 | 約380g |
ヘッド角度調整可能(180°) | |||
水量調整可能 | |||
★スプレーパターン8種 (コーン、ストリーム、ミスト、フラット、シャワー、フル、ソーカー、センター) |
|||
手元のグリップで簡単操作 | |||
伸縮自在のロングリーチで高い場所へもラクラク散水可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-53AP 990-1410mm ロングリーチシャワー(伸縮式/プラグ付) |
EA124LA-53A 990-1410mm ロングリーチシャワー(伸縮式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大