品番 : EA124LA-87
品名 : スプレーノズル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 219mm |
---|---|---|---|
ボディ材質 | 亜鉛 | ||
プラグなし | |||
水量調節ツマミ付 | |||
グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。 | |||
★スプレーパターン8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 13:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-87 スプレーノズル |
EA124LA-87PA スプレーノズル(プラグ付) |
EA124LA-87P スプレーノズル(プラグ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
拡大