品番 : EA124LB-132
品名 : ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)
仕様
| 適合ホース | 内径:12~15mm 外径:17~20mm |
材質 | ABS樹脂 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 120×33×33 | 重量(g) | 64 |
| 180度、360度回転可能。 | |||
| ホースのねじれ、折れに対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LB-131 ユニバーサルホースカプラー(オスxメス) |
| EA124LB-132 ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) |
ウェブカタログ画像
拡大
