詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LC-11B

品名 : 内径11-15mm ホースカプラー

仕様

メーカー カクダイ 型番 568-312
適合ホース 内径:11~15mm
外径:16~20mm
流路内径 9mm
材質 PP
ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA124LC-10B 内径18mm ホースカプラー
EA124LC-11B 内径11-15mm ホースカプラー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top