品番 : EA124LD-12A
品名 : G 3/4" 雌ねじプラグ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 568-111 |
|---|---|---|---|
| 適合水栓 | 呼20 | 取付ネジ | G3/4” |
| 流路内径 | 9mm | 材質 | ポリプロピレン |
| ねじのある蛇口に取り付けます。 | |||
| カチッとワンタッチで取付可能 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/23 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2520ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LD-11A G 1/2" 雌ねじプラグ |
| EA124LD-12A G 3/4" 雌ねじプラグ |

