品番 : EA124LG-213
品名 : 13mm 雄ねじホースステム(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM | 取付ねじ | G3/4” |
---|---|---|---|
適合ホース内径 | 13mm | 最大使用圧力 | 1.6MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 15:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LG-213 13mm 雄ねじホースステム(真鍮製) |
EA124LG-216 16mm 雄ねじホースステム(真鍮製) |
EA124LG-219 19mm 雄ねじホースステム(真鍮製) |
EA124LG-225 25mm 雄ねじホースステム(真鍮製) |
拡大