品番 : EA124LG-26
品名 : G 3/4" 雄ねじプラグ(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM | 六角対辺 | 27mm |
---|---|---|---|
取付ねじ | G3/4” | 最大使用圧力 | 1.6MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LG-24A G 1/2" 雌ねじプラグ(真鍮製) |
EA124LG-26 G 3/4" 雄ねじプラグ(真鍮製) |
EA124LG-26A G 3/4" 雌ねじプラグ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)