詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LG-325

品名 : 25mm ホースステムプラグ(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM 適合ホース内径 25mm
最大使用圧力 1.6MPa
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 13:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA124LG-325A
  • 品番

    EA124LG-325A

  • コメント

    変更点:シール材質

バリエーション一覧
EA124LG-313 13mm ホースステムプラグ(真鍮製)
EA124LG-319 19mm ホースステムプラグ(真鍮製)
EA124LG-325 25mm ホースステムプラグ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top