詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LK-1A

品名 : 内径15・18mm ホースステム

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 515-003
適合ホース内径 15・18mm 材質 ABS樹脂
仕様 ストレート
追加説明
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/21 00:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA141BA-15
  • 品番

    EA141BA-15

  • コメント

    15mmのみ、材質:樹脂→スチール

EA141BA-19
  • 品番

    EA141BA-19

  • コメント

    19mmのみ、材質:樹脂→スチール

バリエーション一覧
EA124LK-1A 内径15・18mm ホースステム
EA124LK-2A 内径15・18mm 三方ホースステム
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top