品番 : EA124LR-1B
品名 : G 3/4" 散水用タイマー(電池式/G 1/2"口金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 502-310 |
---|---|---|---|
サイズ | 87×139×153(H)mm | 通水流体 | 水(上水道用) |
使用温度範囲 | 1~40℃ | 使用圧力 | 0.1~0.5MPa |
プログラム機能 | 曜日単位で設定可能 | 散水時間 | 自動潅水・手動潅水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動潅水時の初期設定は30分 |
接続ねじ | 給水側:G1/2”、 流水側:G3/4” |
電源 | 1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安1年 |
散水回数 | 1日に1回または2回 (6・9・12時間後) |
||
設置型 | |||
電池(別売)が有効な間は、あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 | |||
ネジ口金を外すと取付ネジG3/4 | |||
冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124LR-1A : カバー |
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |