品番 : EA124LT-10
品名 : 15/20mmx10m 潅水ホース
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 578-31-10 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 15mm | 外径 | 20mm |
| 全長 | 10m | 使用圧力 | 0.2MPa以下 |
| 使用温度 | 1~40℃ | 材質 | 再生ゴム、PP、POM |
| 水道直結型 | |||
| 低水圧、低流量で潅水ができます。 | |||
| ワンタッチ式接続できるカプラー付き | |||
| ストレーナー付き | |||
| ゴミ、藻などが逆流しない様に、EA124LB-21Aとの併用をおすすめします。 | |||
| ※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。 | |||
| ※最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください。 | |||
| ※潅水ホースは屋外環境下において、一年を通して外気温の変化により長さが伸び縮みします。 | |||
| ※施工の際はその現象を考慮してホースをしっかりと固定せずに多少余裕を持たせて設置してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LT-5 15/20mmx 5m 潅水ホース |
| EA124LT-10 15/20mmx10m 潅水ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124LB-21A : 呼13 雌ネジ口金(逆止弁付) |
