詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124MA-3

品名 : 14.5mm/13用 ゴム付ケレップ(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 9073
呼径 13用 外径 14.5mm
使用温度 1℃~80℃ 材質 EPDM、黄銅
入数 2個
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 02:57現在)

商品入数 2 販売単位 pk

代替品

EA124MA-1
  • 品番

    EA124MA-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top