品番 : EA124MH-11
品名 : 19.0mm/13用 コマ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TOTO | 型番 | THY222-4 |
---|---|---|---|
呼 | 13用 | 外径 | 19mm |
材質 | 黄銅、合成ゴム | ||
13mm埋込水栓用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124MH-11 19.0mm/13用 コマ |
EA124MH-12 21.0mm/20用 コマ |