品番 : EA124MH-7
品名 : 16.5mm/13用 コマ(静音形)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY222-2 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13用 | 外径 | 16.5mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 静音型 | |||
| 主にレバー式水栓用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124MH-6 16.5mm/13用 コマ(静音形) |
| EA124MH-7 16.5mm/13用 コマ(静音形) |
| EA124MH-8 20.0mm/13用 コマ(静音形) |
