詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125AH-3

品名 : 8.5㎜x20m ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 EXSU-203RC
使用圧力 1.5MPa 材質 ブレード入りソフトポリウレタン
両端にはカプラー、ソケット付
内径×外径 8.5×12.5mm 全長 20m
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/06 14:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA125BR-20
  • 品番

    EA125BR-20

  • コメント

    8.5mmx20m ソフトウレタン カプラ付

バリエーション一覧
EA125AH-2 6.5㎜x20m ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)
EA125AH-3 8.5㎜x20m ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top