品番 : EA125AT-62
品名 : 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
仕様
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 内径×外径 | 6.5×10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | ホース:特殊エラストマー カプラー:SUM24L |
最小曲半径 | 20mm |
| 用途 | 塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 | ||
| ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! | |||
| 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。 | |||
| カプラー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125AT-61 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 |
| EA125AT-62 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 |
| EA125AT-81 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 |
| EA125AT-82 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
