詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125BA-4.5

品名 : 5.0/8.0mmx4.5m ウレタンホース(プラグ付)

仕様

常用圧力 1MPa(150PSI) 使用範囲 4.5m
全長 6m 内径 5mm
外径 8mm 材質 ウレタン樹脂
付属品 R1/4”スイベル(雄)、
        ニットータイププラグ
プラグ付
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/05/02 19:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1055ページ
バリエーション一覧
EA125BA-1.5 5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-3 5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-4.5 5.0/8.0mmx4.5m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-6 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-8 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(プラグ付)
EA125BA-10 5.0/8.0mmx 10m ウレタンホース(プラグ付)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top