品番 : EA125BP-30
品名 : 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
常用圧力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 材質 | ウレタン樹脂 |
---|---|---|---|
ワンタッチカプラー付 | |||
内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 30m |
使用温度範囲 | -20~60℃ | 最小曲げ半径 | 40mm |
ウレタン100%のため、冬場(低温)でも柔らかさを失いません。 | |||
ねじれ・まき癖が少なく、使いやすい。 | |||
跳ね上がりがないので足に引っ掛からない。塗装面も安心。 | |||
材質にソフトポリウレタンを採用し、柔軟性、扱いやすさを追及したプ口仕様のエアーホース。 | |||
ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上します。 | |||
ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアーツール用ホースに最適です。 | |||
耐寒性に優れるポリウレタンは気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 | |||
うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。 | |||
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/06 14:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA124BA-0 : 30m迄 エアーホース用リール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)