品番 : EA125BY-7.5A
品名 : 9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) | 材質 | ウレタン樹脂 |
---|---|---|---|
内径×外径 | 9.5×13.5mm | 全長 | 7.5m |
スイベル金具付 | |||
プラグ、ソケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/05/03 20:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1055ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA125BY-7.5A 9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) |
EA125BY-15A 9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) |
メイン画像
拡大
.jpg)