詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CG-10A

品名 : 8.0/12mmx10.5m ウレタンホース(カプラー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

常用圧力 1.4MPa(200PSI) 材質 ウレタン樹脂
プラグ、ソケット付
内径×外径 8×12mm 使用範囲 10.5m
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA125CG-7A
  • 品番

    EA125CG-7A

  • コメント

    使用範囲:7m

バリエーション一覧
EA125CG-4A 8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CG-7A 8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CG-10A 8.0/12mmx10.5m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • カプラー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top