品番 : EA125EE-10
品名 : 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
仕様
| 内径×外径 | 8.5×12.5mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 許容曲げ半径 | 150mm | 常用圧力 | 1.5MPa |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | PVC |
| 重量 | 985g | ||
| カプラー付き | |||
| 柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
