品番 : EA125FA-206B
品名 : 4.0/ 6.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
卓越した透明性とウレタンチューブのような柔軟性
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-SJ-4×6 |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 6×4mm | 長さ | 5m |
| 使用圧力 | 0~0.6MPa(20℃) 0~0.2MPa(80℃) |
許容曲げ半径(20℃時) | 25mm |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 水・薬品・飲料・油・粉体など |
| 材質 | 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 外層:ウレタン系エラストマー |
色 | 透明 |
| 内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE 系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 | |||
| 積層構造によりフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 | |||
| フッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 | |||
| 内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 | |||
| 内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 | |||
| 溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材 | |||
| 樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 | |||
| 内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 | |||
| 1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単 | |||
| チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。 | |||
| 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント
柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較
ホース洗浄性比較
