詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FA-6B

品名 : 4.0/6.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)

卓越した透明性とウレタンチューブのような柔軟性!
柔軟フッ素ホース

仕様

メーカー 八興 型番 E-PD-4×6
外径×内径 6×4mm 長さ 5m
使用圧力(20℃時) 0~0.6MPa 許容曲げ半径(20℃時) 25mm
使用温度 -20~80℃ 使用流体 水・薬品・飲料・油・粉体など
材質 内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー
色 透明
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。
積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します
ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。
フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります
内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます
溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用
塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています
内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています
1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FA-4 2.0/4.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-4A 2.0/4.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-4B 2.0/4.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-6 4.0/6.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-6A 4.0/6.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-6B 4.0/6.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-8 6.0/ 8.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-8A 6.0/ 8.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-8B 6.0/ 8.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-8C 6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-9 6.0/9.0mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-9A 6.0/9.0mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-9B 6.0/9.0mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-12 8.0/ 12mmx20m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-12A 8.0/ 12mmx 2m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
EA125FA-12B 8.0/ 12mmx 5m 柔軟フッ素チューブ(PVDF)
ウェブカタログ画像

商品動画

柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント 柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント
柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較 柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較
ホース洗浄性比較 ホース洗浄性比較

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top