詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FH-4A

品名 : 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 潤工社 型番 TA040-5B
商品名 ジュンフロンPFA 材質 フッ素樹脂(PFA)
使用温度 -65~180℃ カラー 半透明
外径×内径 4×2mm 長さ 5m
最高使用圧力(23℃時) 2.4MPa未満 使用流体 空気、水
破壊圧力 9.8MPa 最小曲げ半径 10mm
重量 105g
耐候性・不燃性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
追加説明
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 01:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA125FH-4B
  • 品番

    EA125FH-4B

  • コメント

    長さの違い:5m→10m

バリエーション一覧
EA125FH-4 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-4A 2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-4B 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-4C 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6A 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6B 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6C 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8A 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8B 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8C 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10A 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10B 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10C 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12A 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12B 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
ウェブカタログ画像
※画像はEA125FH-4Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。
  • ※画像はEA125FH-4Bです。商品により長さ、チューブ径が異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top