品番 : EA125FJ-10A
品名 : 8.0/ 10mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | フッ素樹脂(PFA) | 外径×内径 | 10×8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 500mm | 最高圧力 | 3.5MPa |
| 最高使用温度 | 260℃ | カラー | 半透明 |
| 重量 | 233g | ||
| 非収縮タイプのフッ素樹脂(PFA)チューブ。 薬液や蒸気・ガスなどの搬送用に好適 |
|||
| 純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能 | |||
| 曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。 | |||
| 【主な使用分野】 半導体、液晶製造装置、化学、熱交換器、蒸気配管、部品搬送用配管など |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125FJ-6A 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA) |
| EA125FJ-8A 6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA) |
| EA125FJ-10A 8.0/ 10mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA) |
