品番 : EA125FZ-1
品名 : 2/ 4mm 積層チューブ用継手
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
積層チューブ用に開発した内面シール継手
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-FTS-2×4-R1/8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 積層チューブ専用内面シール継手 | ねじサイズ | R1/8 |
| 適合ホース(外径×内径) | 4×2mm | 材質 | 本体:SUS316L ナット:SUS304 |
| 使用圧力 | 1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。 | 重量 | 約16g |
| 継手材質が SUS316Lのため耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125FZ-1 2/ 4mm 積層チューブ用継手 |
| EA125FZ-2 4/ 6mm 積層チューブ用継手 |
| EA125FZ-3 6/ 8mm 積層チューブ用継手 |
| EA125FZ-3B 6/ 9mm 積層チューブ用継手 |
| EA125FZ-4 8/12mm 積層チューブ用継手 |
ウェブカタログ画像
拡大
