品番 : EA125S-10
品名 : 6.5/ 10mmx10.0m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-NF-6.5(カプラ付) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
| ホース内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 10m |
| 取付ねじ径 | G1/4” | 使用圧力 | 0~1.5MPa |
| 許容曲げ半径(20℃時) | 40mm | 使用流体 | エアー |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | ポリウレタン |
| 色調 | オレンジ | ||
| ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
| 耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます | |||
| ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
| プラグ付き(プラグはホース差し込み型ナットプラグ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
