品番 : EA140AA-8
品名 : Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
仕様
| 使用流体 | 空気・水・作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 2.9MPa | 耐圧力 | 4.5MPa |
| 取付ねじ | Rc1” | 最大締付けトルク値 | 700kgf/c㎡ |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 約337g | ||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| EA140BA-8と組み合わせて使用してください。 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA140BA-8 : Rc 1" 雌ねじカップリング(真鍮製) |
