詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AB-16

品名 : Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

カタログ訂正

26/09/07 (誤)オーリング(NBR)、(正)オーリングなし。 使用圧力…(誤)20Mpa (正)2.0MPa (No.57 9025)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 型 中圧型
使用圧力 2.0MPa 耐圧力 3.0MPa
取付ねじ Rc2” 最大締付けトルク値 5000kgf/c㎡
使用温度範囲 -20~80℃ 材質 SUS304
自動開閉バルブ内蔵
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
EA140BB-16と組み合わせて使用してください。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AB-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • l:80 a:二面77×φ84  b:52\nc:25(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top