詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BS-62

品名 : R 3/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/ブルー)

仕様

使用流体 空気 型 40型
使用圧力 1.5MPa 耐圧力 2.0MPa
ねじサイズ R3/4” 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ) ゴム材質 ニトリルゴム(NBR)
色 青
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 21:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1038ページ
バリエーション一覧
EA140BS-61 R 3/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド)
EA140BS-62 R 3/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
EA140BS-63 R 3/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
EA140BS-64 R 3/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/グリーン
EA140BS-81 R 1" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド)
EA140BS-82 R 1" 雄ねじカップリング(エアホース用/ブルー)
EA140BS-83 R 1" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
EA140BS-84 R 1" 雄ねじカップリング(エアホース用/グリーン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は青色です。\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top