品番 : EA140CC
品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(9個)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.98MPa |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1/4” | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 入数 | 9個 |
| 小型・軽量ミニエアカプラーシリーズ | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CC-1 Rc 1/4" 雌ねじプラグ |
| EA140CC Rc 1/4" 雌ねじプラグ(9個) |
