品番 : EA140D-13
品名 : 11mm タケノコ型プラグ・ソケットセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
〈セット内容〉 | ソケット×4個 プラグ×8個 |
タケノコ径 | 11mm |
---|---|---|---|
材質 | 鋼鉄、NBR | 使用圧力 | 1.5MPa |
ケース付き(ケースサイズ:150×60×60(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 07:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA140D-13 11mm タケノコ型プラグ・ソケットセット |
EA140D-14 15mm タケノコ型プラグ・ソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA140D-12です。