詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DL-5

品名 : R 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング

仕様

使用流体 空気 型 20型
分岐 5連 機構 自在
取入 R1/2” 取出 ソケット
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮 シール材質 ニトリルゴム(NBR)
片路開閉型
取出口が360°自在に回転でき、ホースのねじれも解消できます。
ワンプッシュ型により、プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
一本の配管から5本の空気を取り出すことが出来ます。
取付金具付き
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1038ページ
バリエーション一覧
EA140DL-3 R 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-4 R 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
EA140DL-5 R 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top