詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EB-6.5

品名 : 6.5mm カップリング(ウレタンホース用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポリガード付

仕様

20型 使用圧力 1.47MPa
スイベル式
エアー用
材質 鋼鉄(クロムメッキ)
ポリガード付
適合ホース内径 6.5mm 適合ホース外径 10mm
重量 125g 本体サイズ 75mm×φ25mm
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1075ページ

代替品

EA140KB-6.5
  • 品番

    EA140KB-6.5

  • コメント

    パージ機能付き

バリエーション一覧
EA140EB-6.5 6.5mm カップリング(ウレタンホース用)
EA140EB-8A 8.0mm カップリング(ウレタンホース用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top